항목 | 단일 가닥 스프로킷 |
ANSI 스프로킷 번호 | 40 |
보어 직경. | 5 / 8 " |
키 시트 크기 (인치) | 3/16x3/32 |
이의 수 | 10 |
외부 Dia. | 1.84 " |
피치 Dia. | 1.618 " |
고정 나사 직경 (에.) | 1/4 |
세트 스크류 위치 | 키홈 바로 위 및 키홈에서 90도 |
타입 | 고정 보어 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8483901050 |
원산지 | CN |
모델 | ANSI 스프로킷 번호 | 보어 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|
40B10F-1 / 2 | 40 | 1 / 2 " | ₩ 36,277 | |
40B10F-3 / 4 | 40 | 3 / 4 " | ₩ 36,365 | |
41B10F-1 / 2 | 41 | 1 / 2 " | ₩ 34,142 | |
41B10F-5 / 8 | 41 | 5 / 8 " | ₩ 34,720 | |
41B10F-3 / 4 | 41 | 3 / 4 " | ₩ 34,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.