그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오프셋 롤러 체인 링크 |
ANSI 체인 크기 | 40-2 |
내부 핀 직경. | 0.156 " |
자재 | 탄소강 |
피치 | 0.5 " |
온도. 범위 | 15 ~ 300F |
타입 | 이중 가닥 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 7315110045 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | ANSI 체인 크기 | 내부 핀 직경. | 항목 | 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35-2 연결 링크 | 35-2 | 0.141 " | 롤러 체인 링크 연결 | 0.375 " | ₩ 44,327 | ||
40-2 연결 링크 | 40-2 | 0.156 " | 롤러 체인 링크 연결 | 0.5 " | ₩ 54,390 | ||
50-2 연결 링크 | 50-2 | 0.2 " | 롤러 체인 링크 연결 | 0.625 " | ₩ 67,935 | ||
60-2 연결 링크 | 60-2 | 0.234 " | 롤러 체인 링크 연결 | 0.75 " | ₩ 80,447 | ||
80-2 연결 링크 | 80-2 | 0.312 " | 롤러 체인 링크 연결 | 1" | ₩ 25,340 | ||
100-2 연결 링크 | 100-2 | 0.375 " | 롤러 체인 링크 연결 | 1.25 " | ₩ 18,760 | ||
35-2 오프셋 링크 | 35-2 | 0.141 " | 오프셋 롤러 체인 링크 | 0.375 " | ₩ 97,457 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.