그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤러 체인 링크 연결 |
ANSI 체인 크기 | 35 |
끝을 중심선에 연결 | 0.27 " |
내부 핀 직경. | 0.141 " |
길이 | 0.375 " |
윤활제/루브리컨트 | SAE 10 ~ SAE 50 |
자재 | 탄소강 |
맥스. 허용 하중 | 342 파운드 |
핀 직경 외부. | 0.141 " |
전체 폭 | 0.5 " |
핀 길이 | 0.5 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.05 " |
핀 타입 | 리벳 |
피치 | 0.375 " |
리벳 끝에서 중심선까지 | 0.23 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 0.354 " |
온도. 범위 | 15 ~ 300F |
인장 강도 | 2120 파운드 |
타입 | SK-1 어태치먼트 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.188 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7315190000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 허용 하중 | ANSI 체인 크기 | 끝을 중심선에 연결 | 핀 직경 외부. | 전체 폭 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 핀 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2060HLSA1CL | 1410 파운드 | C2060HL | 0.652 " | 0.234 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | 리벳 | ₩ 34,545 | ||
C2060HLSA2CL | 1410 파운드 | C2060HL | 0.652 " | 0.234 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | 리벳 | ₩ 34,177 | ||
C2060HLSK1CL | 1410 파운드 | C2060HL | 0.652 " | 0.234 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | 리벳 | ₩ 47,127 | ||
C2060HLSK2CL | 1410 파운드 | C2060HL | 0.652 " | 0.234 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | 리벳 | ₩ 49,140 | ||
C2060HNTCL | 1410 파운드 | C2060H | 0.652 " | 0.234 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | 리벳 | ₩ 29,172 | ||
C2080HPCL | 1720 파운드 | C2080H | 0.701 " | 0.448 " | 1.341 " | 1.341 " | 0.906 " | 코터 | ₩ 51,100 | ||
C2080HLA1CL | 2400 파운드 | C2080HL | 0.823 " | 0.312 " | 1.543 " | 1.543 " | 0.906 " | 코터 | ₩ 60,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.