항목 | 단일 가닥 스프로킷 |
ANSI 스프로킷 번호 | 35 |
보어 직경. | 5 / 8 " |
키 시트 크기 (인치) | 3/16x3/32 |
이의 수 | 17 |
외부 Dia. | 2.23 " |
피치 Dia. | 2.041 " |
고정 나사 직경 (에.) | 1/4 |
세트 스크류 위치 | 키홈 바로 위 및 키홈에서 90도 |
타입 | 고정 보어 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8483901050 |
원산지 | CN |
모델 | 보어 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|
35B17F-1 / 2 | 1 / 2 " | ₩ 38,605 | |
35B17F-3 / 4 | 3 / 4 " | ₩ 37,817 | |
35B17F-1 | 1" | ₩ 39,515 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.