그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤러 체인 링크 연결 |
ANSI 체인 크기 | 100 |
끝을 중심선에 연결 | 0.9 " |
내부 핀 직경. | 0.375 " |
길이 | 1.25 " |
윤활제/루브리컨트 | SAE 10 ~ SAE 50 |
자재 | 탄소강 |
맥스. 허용 하중 | 5070 파운드 |
핀 직경 외부. | 0.375 " |
전체 폭 | 1.678 " |
핀 길이 | 1.678 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.156 " |
핀 타입 | 리벳 |
피치 | 1.25 " |
리벳 끝에서 중심선까지 | 0.778 " |
롤러 직경 | 0.75 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 1.661 " |
온도. 범위 | 15 ~ 300F |
인장 강도 | 26,460 파운드 |
타입 | D-1 첨부 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.750 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7315900000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | ANSI 체인 크기 | 끝을 중심선에 연결 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 핀 타입 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 그대로 C/L | 1.087 " | 60AS | - | - | - | - | 0.75 " | - | ₩ 194,617 | ||
50 그대로 C/L | 0.878 " | 50AS | - | - | - | - | 0.625 " | - | ₩ 150,307 | ||
40 그대로 C/L | 0.717 " | 40AS | - | - | - | - | 0.5 " | - | ₩ 125,177 | ||
35D1CL | 0.5 " | 35 | 0.27 " | 0.5 " | 0.05 " | 리벳 | 0.375 " | 0.23 " | ₩ 77,910 | ||
35D3CL | 0.5 " | 35 | 0.27 " | 0.5 " | 0.05 " | 리벳 | 0.375 " | 0.23 " | ₩ 83,142 | ||
35WA1CL | 0.5 " | 35 | 0.27 " | 0.5 " | 0.05 " | 리벳 | 0.375 " | 0.23 " | ₩ 79,065 | ||
40D1CL | 0.717 " | 40 | 0.392 " | 0.717 " | 0.06 " | 리벳 | 0.5 " | 0.325 " | ₩ 78,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.