항목 | 기계 바이스 |
Base | 받침 |
침대 /베이스 | 0.001 " |
클램핑 포스 | 3300 파운드 |
턱 처짐 | 0.010lb에서 33 " |
턱 열기 | 8" |
조 플레이트 | 0.001 " |
턱 폭 | 8" |
전체 높이 | 10.25 " |
전체 길이 | 19.5 " |
인후 깊이 | 2-1 / 4 " |
타입 | 2 방법 |
선박 중량 (kg) | 105.75 |
선박 높이 (cm) | 39.37 |
선박 길이 (cm) | 69.85 |
선박 폭 (cm) | 44.45 |
HS 코드 | 8466208065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.