항목 | 포켓 테스트 온도계 |
정확성 | +/- 5도 F |
케이스 재질 | 플라스틱 |
지름 | 3 / 4 " |
숫자 크기 | 13 / 32 " |
디스플레이 | LCD |
길이 | 4" |
렌즈 재질 | 플라스틱 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
줄기 길이 | 4" |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | -40도 ~ 450도 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 9025198080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.