그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 2- 볼트 플랜지 베어링 |
볼트 크기 | 3 / 8 " |
보어 직경. | 1.187 " |
동적 부하 용량 | 4384의 파운드 |
마감재 | 그린 |
주택 자재 | 주철 |
재료 삽입 | 52100 크롬 스틸 |
삽입 유형 | 공 |
잠금 유형 | 고정 나사 |
윤활제/루브리컨트 | Shell Alvania RL2 또는 NLGI # 2 동등 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 117mm |
전체 높이 | 40.2mm |
전체 길이 | 148mm |
전체 폭 | 80mm |
정적 부하 용량 | 2540의 파운드 |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.93 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
원산지 | CN |
모델 | 정적 부하 용량 | 볼트 크기 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFL201-8S(40MM) | 1495의 파운드 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 2878의 파운드 | 76.5mm | 30.9mm | 99mm | 57mm | ₩ 41,580 | |
UCFL202-10 | 1495의 파운드 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2878의 파운드 | 90mm | 33.3mm | 113mm | 60mm | ₩ 42,700 | |
UCFL202-10S(40MM) | 1495의 파운드 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2878의 파운드 | 76.5mm | 30.9mm | 99mm | 57mm | ₩ 42,962 | |
UCFL204-12 | 1495의 파운드 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2878의 파운드 | 90mm | 33.3mm | 113mm | 60mm | ₩ 33,705 | |
UCFL204-20MM | 1495의 파운드 | 3 / 8 " | 20mm | 2878의 파운드 | 90mm | 33.3mm | 113mm | 60mm | ₩ 37,572 | |
UCFL205-14 | 1765의 파운드 | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 3147의 파운드 | 99mm | 35.8mm | 130mm | 68mm | ₩ 64,242 | |
UCFL205-15 | 1765의 파운드 | 3 / 8 " | 15 / 16 " | 3147의 파운드 | 99mm | 35.8mm | 130mm | 68mm | ₩ 54,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.