그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아울렛 스트립 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 15ft. |
높이 | 1.75 " |
주택 자재 | 강철 |
길이 | 4.5 " |
맥스. 암페어 | 20 |
장착 스타일 | 고문 |
NEMA 플러그 구성 | L5-20피 |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15 / 20R |
아울렛 수 | 12 (전면 6 개, 후면 6 개) |
상 | 1 |
플러그 유형 | NEMA L5-20P |
전원 표시 등 | 가능 |
리셉터클 유형 | NEMA 5-15 / 20R |
전압 | 120 |
폭 | 17.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.74 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 51.82 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 주택 자재 | A | 색상 | 길이 | 맥스. 암페어 | 의료 학년 | 장착 스타일 | NEMA 플러그 구성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-410-HGEMCC | 금속 | 15 | 백 | 8 35 / 64 " | 15 | 가능 | 열쇠 구멍 | ව්යවර්ථ සම්ප්රේෂණ හැකියාව: පතුවළට හැසිරවිය හැකි උපරිම ව්යවර්ථය මෙයයි. | ₩ 308,315 | ||
tirls | 금속 | 15 | 백 | 8 21 / 32 " | 15 | 가능 | 열쇠 구멍 | ව්යවර්ථ සම්ප්රේෂණ හැකියාව: පතුවළට හැසිරවිය හැකි උපරිම ව්යවර්ථය මෙයයි. | ₩ 219,765 | ||
tirls | 금속 | 15 | 백 | 13.75 " | 15 | 가능 | 열쇠 구멍 | ව්යවර්ථ සම්ප්රේෂණ හැකියාව: පතුවළට හැසිරවිය හැකි උපරිම ව්යවර්ථය මෙයයි. | ₩ 250,022 | ||
Marriott.com | 금속 | 15 | 백 | 9 15 / 16 " | 15 | 가능 | 열쇠 구멍 | ව්යවර්ථ සම්ප්රේෂණ හැකියාව: පතුවළට හැසිරවිය හැකි උපරිම ව්යවර්ථය මෙයයි. | ₩ 306,512 | ||
PS-415-HGULTRA | 금속 | 15 | 백 | 2.5 " | 15 | 가능 | 열쇠 구멍 | ව්යවර්ථ සම්ප්රේෂණ හැකියාව: පතුවළට හැසිරවිය හැකි උපරිම ව්යවර්ථය මෙයයි. | ₩ 325,780 | ||
tirls | 금속 | 15 | 백 | 2.5 " | 15 | 가능 | 열쇠 구멍 | ව්යවර්ථ සම්ප්රේෂණ හැකියාව: පතුවළට හැසිරවිය හැකි උපරිම ව්යවර්ථය මෙයයි. | ₩ 160,125 | ||
TLM825GF | 금속 | 15 | 옐로우 / 블랙 | 10.25 " | 15 | - | 열쇠 구멍 | 5-15P | ₩ 286,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.