그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | UPS 시스템 |
백업 시간 (절반 / 완전 부하) | 10 분 / 2.5 분 |
코드 길이 | 6ft. |
깊이 | 6.9 " |
유형 표시 | LED |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 3.1 " |
Hz | 60 |
현재 입력 | 10.0 |
입력 전압 | 120 VAC |
설치 | 데스크탑 / 타워 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
아울렛 수 | 12 |
콘센트 유형 | UPS / 서지 |
Output Voltage | 115 / 120 VAC |
상 | 1 |
포트 | USB 및 TEL / DSL |
전력 정격 | 900VA |
전송 시간 | 2 ~ 4msec |
UPS 유형 | 대기 |
와트 | 480W |
폭 | 12.2 " |
선박 중량 (kg) | 4.25 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 24.99 |
선박 폭 (cm) | 38.2 |
HS 코드 | 8504408500 |
프로덕트 | 모델 | Output Voltage | 깊이 | 녹색 인증 또는 기타 인정 | 포트 | 전력 정격 | VA 등급 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기원전 | 120 VAC | 7.5 " | - | USB (HID 활성화) | 600VA | 600VA | 375W | 5.2 " | ₩ 565,407 | ||
인터넷 | 115 / 120 VAC | 6.4 " | - | USB (HID 활성화) | 350VA | 350VA | 180W | 8" | ₩ 216,142 | ||
인터넷 | 115 / 120 VAC | 5.7 " | ENERGY STAR 등급 | USB (HID 활성화) | 550VA | 550VA | 300W | 10.8 " | ₩ 234,377 | ||
BC350 | 115 / 120 VAC | 5" | RoHs 지령 | USB 및 TEL / DSL | 350VA | - | 180W | 10.5 " | ₩ 176,732 | ||
인터넷 350SER | 115 / 120 VAC | 5" | RoHs 지령 | DB9, TEL / DSL | 350VA | - | 180W | 10.5 " | ₩ 202,545 | ||
인터넷 550SER | 115 / 120 VAC | 10.9 " | RoHs 지령 | DB9, TEL / DSL | 550VA | - | 300W | 5.7 " | ₩ 254,222 | ||
인터넷 | 115 / 120 VAC | 10.8 " | RoHs 지령 | USB 및 TEL / DSL | 600VA | - | 300W | 5.7 " | ₩ 251,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.