Tripp Lite Bc600sine | 순수 사인파 업 600va 375w 120vac 1ph | 13j033 | Raptor Supplies 대한민국
TRIPP LITE BC600SINE 순수 사인파 업스 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033

TRIPP LITE BC600SINE 순수 사인파 업 600va 375w 120vac 1ph

재고 있음 있음
항목: AA4YDA 모델: BC600SINE크로스 참조: 13J033

그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 565,407 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목대기 UPS
백업 시간 (절반 / 완전 부하)11.1 분 / 3 분
코드 길이6ft.
깊이7.5 "
유형 표시LED
높이10.7 "
Hz60
입력 연결NEMA 6-5P 플러그가있는 15 피트 코드
현재 입력10
입력 전압120 VAC
설치
NEMA 플러그 구성5-15P
NEMA 리셉터클 구성5-15R
아울렛 수(6) 5-15R
콘센트 유형(3) UPS / 서지, (3) 서지
Output Voltage120 VAC
1
포트USB (HID 활성화)
전력 정격600VA
전송 시간AC에서 배터리로 6msec, 배터리에서 AC로 3msec
UPS 유형대기
VA 등급600VA
와트375W
5.2 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 7.25
선박 높이 (cm)35.56
선박 길이 (cm)26.67
선박 폭 (cm)20.83
HS 코드8504407012
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 자동 볼트 조절 (아니오)
  • 팩스 / 모뎀 회선 보호 (아니요)
  • 특수 기능 : 고급 AVR은 배터리 전원, 순수 사인파 출력을 사용하지 않고 저전압 및 과전압을 수정합니다.

제품 변형

프로덕트모델Output Voltage깊이녹색 인증 또는 기타 인정포트전력 정격VA 등급와트가격
TRIPP LITE INTERNET350U UPS 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32 인터넷115 / 120 VAC6.4 "-USB (HID 활성화)350VA350VA180W8"₩ 204,330
TRIPP LITE INTERNET550U 업스 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33 인터넷115 / 120 VAC5.7 "ENERGY STAR 등급USB (HID 활성화)550VA550VA300W10.8 "₩ 234,115
TRIPP LITE BC350 Standby Ups 350va 180w 120va 단상 | AF1TFG 9UJ30 BC350115 / 120 VAC5"RoHs 지령USB 및 TEL / DSL350VA-180W10.5 "₩ 169,592
TRIPP LITE INTERNET350SER Standby Ups 350va 180w 120va 단상 | AF1TFJ 9UJ30 인터넷 350SER115 / 120 VAC5"RoHs 지령DB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "₩ 191,170
TRIPP LITE INTERNET550SER Standby Ups 550va 300w 120va 단상 | AF1TFK 9UJ30 인터넷 550SER115 / 120 VAC10.9 "RoHs 지령DB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "₩ 247,922
TRIPP LITE INTERNET600U Standby Ups 600va 300w 120va 단상 | AF1TFL 9UJ30 인터넷115 / 120 VAC10.8 "RoHs 지령USB 및 TEL / DSL600VA-300W5.7 "₩ 259,402
TRIPP LITE INTERNET750U Standby Ups 750va 450w 120va 단상 | AF1TFM 9UJ30 인터넷115 / 120 VAC6.9 "RoHs 지령USB 및 TEL / DSL750VA-450W12.2 "₩ 315,542

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TRIPP LITE BC600SINE 순수 사인파 업 600va 375w 120vac 1ph
₩ 565,407 /단위