그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폼 고무 씰 접착제 |
백업 유형 | 감압 성 |
길이 | 25ft. |
자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
전체 높이 | 0.25 " |
전체 폭 | 0.5 " |
스타일 | 직사각형의 |
UPC | 818256743493 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 4016100000 |
원산지 | US |
모델 | 백업 유형 | 길이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X103HT-25 | 감압 성 | 25ft. | 0.375 " | 0.625 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 38,290 | |
X103HT-100 | 감압 성 | 100ft. | 0.375 " | 0.625 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 129,902 | |
X103BT-25 | 폼 아크릴 | 25ft. | 0.375 " | 0.625 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 67,445 | |
X103BT-100 | 폼 아크릴 | 100ft. | 0.375 " | 0.625 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 235,217 | |
X103BT-500 | 폼 아크릴 | 500ft. | 0.375 " | 0.625 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 1,075,672 | |
X113HT-25 | 감압 성 | 25ft. | 0.188 " | 0.375 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 23,730 | |
X113HT-100 | 감압 성 | 100ft. | 0.187 " | 0.375 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 69,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.