₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 폼 고무 씰 접착제 |
| 접착제 본드 | Standard |
| 백업 유형 | 감압 성 접착제 |
| 색상 | 검정 |
| 길이 | 100 피트 |
| 자재 | EPDM |
| 최대 작동 온도 | 150 ° F |
| 최저 작동 온도 | -20 ° F |
| 장착 위치 | 문, 해치 |
| 장착 스타일 | 자기 접착제 |
| 전체 높이 | 1 / 4 " |
| 전체 길이 | 100 피트 |
| 전체 폭 | 1 / 2 " |
| 제품 유형 | 봉 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 늑골 | 늑골 |
| 봉인 모양 | 평면 |
| 씰 타입 | 찰싹 |
| 스타일 | 크라운 직사각형 |
| UL 방화 등급 | UL94HB |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 2.25 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016100000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전체 폭 | 전체 높이 | 자재 | 백업 유형 | 스타일 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X103BT-100 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | 아크릴 폼 | 다중 리브 직사각형 | ₩ 381,392 | |
| X103BT-25 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | 아크릴 폼 | 다중 리브 직사각형 | ₩ 114,448 | |
| X103BT-500 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | 아크릴 폼 | 다중 리브 직사각형 | ₩ 1,697,312 | |
| X103HT-100 | 1 / 16 " | 3 / 8 " | EPDM | 감압 성 접착제 | 다중 리브 직사각형 | ₩ 199,984 | |
| X103HT-25 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 감압 성 접착제 | 다중 리브 직사각형 | ₩ 63,184 | |
| X113BT-100 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | EPDM | 아크릴 폼 | 다중 리브 직사각형 | ₩ 249,616 | |
| X113BT-25 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | EPDM | 아크릴 폼 | 다중 리브 직사각형 | ₩ 84,432 |
제품 탐색
- CLEVELAND C95389 3100 솔리드 라우터, 다이아몬드 컷, 1/4인치, 1인치, 3인치, 45도 나선 각도
- NU-CALGON 4166-08 증발기 세척제, 액체, 1갤런 크기, 투명
- WESTWARD 3CYT8 4 인치 파이프 커터
- LYNDEX-NIKKEN ER8-196 콜릿, 원형 페이스, 5mm
- UNITHERM FPW2412 플랜지 및 밸브 절연 커버, 24 x 12 인치
- GRAINGER P24S-UA080KP-14 스위블 플레이트 캐스터, 8 인치, 중형, 1760 파운드. 부하 평가
- SUPER-STRUT SEC-A-RED 엔드 캡, 레드
- DAYTON 5WRT4 슬립 후크 스틸 G80 스위블 3500파운드
더 알아보기
- KEYSHAFT
- RUBBERMAID
- DRAMM
- GEARKEEPER
- FEMCO
- 휴대용 엔진 구동 펌프
- OEM 특수 송풍기
- 모터 팩 변환 키트
- 인덱싱 가능한 툴 홀더
- 컨베이어 액세서리
- CONDOR 프리미엄 작업 장갑
- MEMPHIS GLOVE 빅 제이크 프리미엄 A+ 사이드 가죽 팜 작업 장갑
- 존 게스트 유니온 엘보우, 아세탈 그레이
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND R12 가스 스프링
- DAYTON IEC 조합 모터 스타터
- VESTIL WL 시리즈 접근 램프
- VESTIL HT 시리즈 유압 포스트 테이블, 부분 스테인리스 스틸
- LOC-LINE 요소 클램프(나사 포함)
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC X114HT-100 고무 씰 리브 0.5인치 폭 100피트
₩ 251,504 /단위