TRIM LOK INC X109HT-500 고무 씰 D 섹션 0.63인치 폭 500피트 | AA2BYF 10D163

TRIM LOK INC X109HT-500 고무 씰 D 섹션 0.63인치 폭 500피트

항목 : AA2BYF모델: X109HT-500교차 참조 : 10D163
재고 있음

그것을 얻으십시오 , 2월 23

₩ 766,224
5.00% 꺼짐
₩ 727,920 /단위
장바구니에 추가
견적요청

결제

배송

제품 사양 :

항목 폼 고무 씰 접착제
접착제 본드 Standard
백업 유형 감압 성 접착제
색상 검정
길이 500 피트
자재 EPDM
최대 작동 온도 150 ° F
최저 작동 온도 -20 ° F
장착 위치 문, 해치
장착 스타일 자기 접착제
전체 높이 3 / 8 "
전체 길이 500 피트
전체 폭 5 / 8 "
제품 유형
저항 속성 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수
늑골 늑골이 없는
봉인 모양 D 모양
씰 타입 찰싹
스타일 D 모양
UL 방화 등급 UL94HB

배송 정보:

선박 중량 (kg) 5.4
선박 높이 (cm)27.94
선박 길이 (cm)53.34
선박 폭 (cm)53.34
HS 코드4016100000
원산지US

제품 세부 사항 :

Trim Lok Inc X109HT-500 고무 씰은 공기 누출, 습기, 먼지 및 이물질을 방지하기 위한 웨더스트립 응용 분야에 적합합니다. 문, 자동차 트럭, 창문, 해치, 전기 인클로저 및 쿨러에 사용됩니다.

특징:

  • 이 D자형 고무 씰은 진동을 줄이고 탁월한 소음 제거 기능을 제공하며 외부 요소로부터 시설을 보호할 수 있습니다.
  • 정적 응용 프로그램을 위해 설치하거나 두 개의 고정된 물체 사이에 압축되는 동안 고무 씰을 제자리에 고정하는 HT(압력 감지) 접착제가 특징입니다.
  • 아크릴 기반 접착제의 작동 온도 범위는 화씨 -20도에서 158도입니다.

표준 및 승인 :

  • FMVSS 302
  • UL50

자주 묻는 질문:

Q. EPDM 고무 컴파운드를 사용하면 어떤 장점이 있나요?

A. EPDM 고무 화합물은 수분 흡수, 오존, 햇빛 노화 및 저온에 대한 우수한 내성을 제공합니다.

Q. 점착력이 높은 점착제란 무엇입니까?

A. HT 유형 접착제는 초기 점착력이 높아 고무 씰과 기재 사이에 즉각적인 결합을 생성합니다. 그것은 강력한 영구 결합으로 계속 강화됩니다.

Q. 설치하기 전에 따라야 할 단계는 무엇입니까?

A. 표면이 제대로 세척되었는지 확인하십시오(50/50 변성 알코올 및 물 용액). 이렇게 하면 고무 실링의 적절한 설치를 방해할 수 있는 먼지와 요소를 방지할 수 있습니다.

제품 변형

프로덕트모델백업 유형전체 폭전체 높이자재스타일가격
TRIM LOK INC X109HT-25 고무 씰 D 섹션 0.63인치 폭 25피트 | AA2BYD 10D161 X109HT-25감압 성 접착제5 / 8 "3 / 8 "EPDMD 모양₩ 57,936
TRIM LOK INC X109HT-100 고무 씰 D 섹션 0.63인치 폭 100피트 | AA2BYE 10D162 X109HT-100감압 성 접착제5 / 8 "3 / 8 "EPDMD 모양₩ 177,440
TRIM LOK INC X109BT-25 고무 씰 D 섹션 0.63인치 폭 25피트 | AA2BYG 10D164 X109BT-25아크릴 폼5 / 8 "3 / 8 "EPDMD 모양₩ 101,392
TRIM LOK INC X109BT-100 고무 씰 D 섹션 0.63인치 폭 100피트 | AA2BYH 10D165 X109BT-100아크릴 폼5 / 8 "3 / 8 "EPDMD 모양₩ 337,424

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TRIM LOK INC X109HT-500 고무 씰 D 섹션 0.63인치 폭 500피트
₩ 766,224 /단위