플랫 배송

균일 배송 ₩ 55000

TRIM LOK INC X109BT-100 고무 씰 D 섹션 0.63인치 폭 100피트 | AA2BYH 10D165

TRIM LOK INC X109BT-100 고무 씰 D 섹션 0.63인치 폭 100피트

항목 : AA2BYH모델: X109BT-100교차 참조 : 10D165
재고 있음

그것을 얻으십시오 , 2월 17

₩ 55000 정액배송 총 중량이 55000kg 미만인 주문에는 정액 배송료 10원이 적용됩니다. 10kg을 초과하는 주문에는 기본 배송료가 부과됩니다.

₩ 337,424
10.00% 꺼짐
₩ 303,680 /단위
장바구니에 추가
견적요청

결제

배송

제품 사양 :

항목 폼 고무 씰 접착제
접착제 본드 고강도
백업 유형 아크릴 폼
색상 검정
길이 100 피트
자재 EPDM
최대 작동 온도 150 ° F
최저 작동 온도 -20 ° F
장착 위치 문, 해치
장착 스타일 자기 접착제
전체 높이 3 / 8 "
전체 길이 100 피트
전체 폭 5 / 8 "
제품 유형
저항 속성 오존 저항성, 박리 및 전단 저항성, 내열성, 자외선 저항성, 방수성
늑골 늑골이 없는
봉인 모양 D 모양
씰 타입 찰싹
스타일 D 모양
UL 방화 등급 UL94HB

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.8
선박 높이 (cm)13.97
선박 길이 (cm)53.34
선박 폭 (cm)53.34
HS 코드4016100000
원산지US

제품 세부 사항 :

Trim LOK INC X109BT-100 고무 씰은 곤충, 날씨 요소, 흙, 먼지, 물 및 소음으로부터 실내 공간을 보호하는 데 사용됩니다.

특징:

  • Trim LOK INC X109BT-100 고무 씰은 에너지 효율성을 위해 틈을 밀봉하는 데도 사용되어 추운 날씨에 열 손실을 방지합니다.
  • 작동 온도 범위는 -20~150°F입니다.
  • 충격 저항, 높은 접착 강도 및 방수를 위한 EPDM 및 폼 아크릴 접착제 백킹이 특징입니다.

표준 및 승인 :

  • FMVSS 302

자주 묻는 질문:

Q. 이 Trim LOK X109BT-100 트림 씰의 작동 온도 범위는 무엇입니까?

A. 이 Trim LOK X109BT-100 트림 씰의 작동 온도 범위는 -20~150°F입니다.

Q. 이 트림 LOK X109BT-100 트림 씰의 길이는 얼마입니까?

A. 트림 LOK X109BT-100 트림 씰의 길이는 100피트입니다.

제품 변형

프로덕트모델백업 유형전체 폭전체 높이자재스타일가격
TRIM LOK INC X109HT-25 고무 씰 D 섹션 0.63인치 폭 25피트 | AA2BYD 10D161 X109HT-25감압 성 접착제5 / 8 "3 / 8 "EPDMD 모양₩ 57,936
TRIM LOK INC X109HT-100 고무 씰 D 섹션 0.63인치 폭 100피트 | AA2BYE 10D162 X109HT-100감압 성 접착제5 / 8 "3 / 8 "EPDMD 모양₩ 177,440
TRIM LOK INC X109HT-500 고무 씰 D 섹션 0.63인치 폭 500피트 | AA2BYF 10D163 X109HT-500감압 성 접착제5 / 8 "3 / 8 "EPDMD 모양₩ 766,224
TRIM LOK INC X109BT-25 고무 씰 D 섹션 0.63인치 폭 25피트 | AA2BYG 10D164 X109BT-25아크릴 폼5 / 8 "3 / 8 "EPDMD 모양₩ 101,392

제품 탐색

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TRIM LOK INC X109BT-100 고무 씰 D 섹션 0.63인치 폭 100피트
₩ 337,424 /단위