₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 폼 고무 씰 접착제 |
| 접착제 본드 | Standard |
| 백업 유형 | 감압 성 접착제 |
| 색상 | 검정 |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM |
| 최대 작동 온도 | 150 ° F |
| 최저 작동 온도 | -20 ° F |
| 장착 위치 | 문, 해치 |
| 장착 스타일 | 자기 접착제 |
| 전체 높이 | 3 / 8 " |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 5 / 8 " |
| 제품 유형 | 봉 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 늑골 | 늑골이 없는 |
| 봉인 모양 | D 모양 |
| 씰 타입 | 찰싹 |
| 스타일 | D 모양 |
| UL 방화 등급 | UL94HB |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.45 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016100000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 백업 유형 | 전체 폭 | 전체 높이 | 자재 | 스타일 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X109HT-100 | 감압 성 접착제 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | D 모양 | ₩ 177,440 | |
| X109HT-500 | 감압 성 접착제 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | D 모양 | ₩ 766,224 | |
| X109BT-25 | 아크릴 폼 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | D 모양 | ₩ 101,392 | |
| X109BT-100 | 아크릴 폼 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | D 모양 | ₩ 337,424 |
제품 탐색
- EATON DR2-5035-05 부하 리액터, 575VAC, 35A, 1.2Mh, 5% 임피던스, 7.4인치 HX 9인치 W
- 승인된 공급업체 PT4020JQ 드릴 부싱 유형 헤드리스 압입 드릴 크기 3/8인치
- SMC 밸브 30063 배기
- PALMGREN 9638974 병렬 세트, 4 및 6인치 크기
- WALTER TOOLS F2330.T36.042.Z03.01 5 인덱서블 밀 커터 F2330t36042z0301 5
- EATON AR420B Ac 제어 릴레이, 2개 접점 없음, 208VAC V 코일
- NIBCO NJ93HED CS-595-YX-66 및 CS-595-YX-66-EC 2피스 볼 밸브, CS-EC - 구리 스텁 엔드, XNUMX인치 크기, 주조 청동
- 현금 밸브 GT11454318 스프링 챔버, 1:1 크기, 유형 Sullair 185
더 알아보기
- FIRE-DEX
- KEYSHAFT
- SALISBURY
- VERSA-MATIC
- RAPID RESPONSE CLAMP
- 라운드 스탠드 오프
- 전자식 토크 미터
- 충전 원형 톱
- 윈드스크린 및 울타리 프라이버시 스크린
- 숨겨진 배럴 경첩
- LOC-LINE 플랫 5홀 노즐
- TIVAR UHMW 시트 스톡, 화이트
- GLOBE SCIENTIFIC 라벨 시트, Cryo, 67 x 25mm 크기
- GLOBE SCIENTIFIC 세척병, 넓은 입구, 통풍구
- ANVIL AS712 시리즈 크로스 플레이트
- GEORG FISCHER 엘보우, 45도, PVC
- E JAMES & CO 스펀지 스트리핑, 네오프렌
- 정밀 브랜드 Arbor Shim 0.0050
- BUSSMANN AGW 시리즈 특수 퓨즈
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC X109HT-25 고무 씰 D 섹션 0.63인치 폭 25피트
₩ 57,936 /단위