₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 5 / 8 " |
| 전구 Dia. | 0.625 " |
| 전구 위치 | 바닥 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 1 / 8 " |
| 가장자리에 적합 | . 125 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 8 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 5 / 8 " |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 1.187 " |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 5 / 8 " |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 상단 전구 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 상단 전구 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 5 / 16 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 1.13 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- DYNALON 230294-000B 조직 삽입 링 블루
- GRAINGER WWG20FLGSMGR 육각 잠금너트 모음, 강철
- EATON E57-30GS10-C1 유도 근접 센서, Dist. 10mm, 100VDC에서 30mA, 6.6피트 케이블
- QUICK CABLE 7910-360-001F 배터리 케이블 헤비 듀티
- BRADY 13554 연속 라벨 롤, 8인치 X 50피트, 비닐, 파란색, 실내/실외
- REGAL 059603JM85 TiCN 코팅 코발트 엔드 밀, 직경 3/8인치, 길이 2-1/2인치, 3개 플루트
- SUPERVANE SV722133118-03 카본 베인 세트, 33mm x 26mm x 4mm 크기
- MAIN FILTER INC. MF0834053 HPTX4L2610MB 교환 유압 필터, 유리, 10미크론, Buna 씰, 높이 25.98인치
더 알아보기
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 6100B3X1/8C-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.3인치 폭 25피트
₩ 191,728 /단위