플랫 배송

균일 배송 ₩ 55000

TRIM LOK INC 6100B3X1 / 16A-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.23 인치 너비 100 피트 | AA2BUU 10D082

TRIM LOK INC 6100B3X1/16A-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.23인치 폭 100피트

항목 : AA2BUU모델: 6100B3X1/16A-100교차 참조 : 10D082
재고 있음

그것을 얻으십시오 , 2월 17

₩ 55000 정액배송 총 중량이 55000kg 미만인 주문에는 정액 배송료 10원이 적용됩니다. 10kg을 초과하는 주문에는 기본 배송료가 부과됩니다.

₩ 707,552
10.00% 꺼짐
₩ 636,800 /단위
장바구니에 추가
견적요청

결제

배송

제품 사양 :

항목 에지 그립 씰
접착제 타입 부틸 실란트, 핫멜트 접착제
어플리케이션 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭
전구 Dia. 5 / 8 "
전구 Dia. 0.625 "
전구 위치 반대쪽
전구 재질 EPDM
색상 검정
핵심 소재 알류미늄
화재 분류 FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb
가장자리에 적합 0.062 "
가장자리에 적합 0.0625 "
재료 두께 - 최대 1 / 16 "
경도 85
전구 포함 전구 포함
코어 포함 가능
플랩 포함 플랩은 포함되지 않습니다
내부 길이 5 / 8 "
내부 반경 2"
다리 길이 9 / 16 "
길이 100 피트
자재 EPDM 폐쇄 셀 스폰지
최대 온도 150 ° F
최소 온도 -20 ° F
실장 형 점착제
전구의 수 1
혀의 수 1
작동 온도 - 최대 150 ° F
겉감 PVC
전체 높이 0.562 "
전체 길이 100 피트
전체 폭 0.857 "
제품 유형 트림 씰
프로필 모양 사이드 벌브
저항 속성 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수
스타일 사이드 벌브 비닐 그립
조직 페블
트림 폭 7 / 32 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 5.4
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)50.8
선박 폭 (cm)45.72
HS 코드4016935050
원산지US

제품 세부 사항 :

Trim Lok Inc 6100B3X1/16A-100 트림 씰은 난연성 트림, 펜더 플레어 트림, 봉제 가능한 커버 및 장식용 트림과 함께 사용하기에 적합합니다.

특징:

  • Trim Lok 6100B3X1/16A-100 트림 씰은 판금, 자동차, 다용도 트레일러, 보트 및 헬멧에 단단히 고정되도록 금속 클립과 함께 제공됩니다.
  • 최대 화씨 150도의 내후성 밀봉을 위한 EPDM, 폐쇄 셀 스폰지 고무 전구가 특징입니다.
  • 설치가 편리한 측면 전구가 있는 이 푸시온 엣지 트림으로 요소로부터 보호하는 오래 지속되는 마감 엣지 씰을 생성합니다.

표준 및 승인 :

  • FMVSS 302

자주 묻는 질문:

Q. 이 Trim Lok 6100B3X1/16A-100 트림 씰의 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?

A. 이 Trim Lok 6100B3X1/16A-100 트림 씰의 작동 온도 범위는 화씨 -20~150도입니다.

제품 변형

프로덕트모델전구 Dia.가장자리에 적합전체 높이다리 길이전체 폭스타일자재색상가격
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.19 인치 너비 25 피트 | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-251 / 5 "0.016 "3 / 8 "3 / 8 "0.385 "사이드 벌브 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 150,880
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.2 인치 너비 25 피트 | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-251 / 5 "0.031 "3 / 8 "3 / 8 "0.401 "사이드 벌브 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 150,880
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.23 인치 너비 25 피트 | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-251 / 5 "0.062 "3 / 8 "3 / 8 "0.432 "사이드 벌브 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 152,000
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.23 인치 너비 25 피트 | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-251 / 5 "0.062 "0.575 "3 / 8 "1 / 5 "상단 전구 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 137,264
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.26 인치 너비 25 피트 | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-251 / 5 "0.094 "3 / 8 "3 / 8 "0.463 "사이드 벌브 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 150,880
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.26 인치 너비 25 피트 | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-251 / 5 "0.094 "0.575 "3 / 8 "1 / 5 "상단 전구 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 150,880
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.19 인치 너비 100 피트 | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1001 / 5 "0.016 "3 / 8 "3 / 8 "0.385 "-EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정-
RFQ

제품 탐색

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TRIM LOK INC 6100B3X1/16A-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.23인치 폭 100피트
₩ 707,552 /단위