TRIM LOK INC 5M062B3X1/16A-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.23인치 폭 250피트
그것을 얻으십시오 월, 2월 23
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 전구 Dia. | 1 / 5 " |
| 전구 Dia. | 0.2 " |
| 색상 | 검정 |
| 가장자리에 적합 | 1 / 16 " |
| 가장자리에 적합 | 0.0625 " |
| 다리 길이 | 3 / 8 " |
| 길이 | 250 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 전체 높이 | 3 / 8 " |
| 전체 폭 | 0.432 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 6.8 |
| 선박 높이 (cm) | 13.97 |
| 선박 길이 (cm) | 53.34 |
| 선박 폭 (cm) | 53.34 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- GEARWRENCH 84251 Deep Impact SAE 소켓, 1인치 드라이브, 6포인트, 1-1/16인치 크기
- DUFF-NORTON CM2500-6 역기계식 스크류 액추에이터, 1톤 용량, 6인치 리프트 높이
- CLE-LINE C25175 포지티브 레이크 투스, 1-1/4X0.042 2/3T
- STEARNS BRAKES 108704100155 브레이크-표준 브레이크 및 어댑터 키트
- SCHNEIDER ELECTRIC XVR13G04L 회전 미러 레드 120VAC
- BALDOR / DODGE 011912 Ps110 6 5/8 스페이서 센터 어셈블리
- PLAST-O-MATIC GGMUV000-PV-D1 게이지 가드, PVC, FKM 씰, NPT 나사 연결
더 알아보기
- FIBERGRATE
- KEYSHAFT
- IPG
- BONOMI
- 견인 액세서리
- 흡수성 양말 및 붐
- 나선형 및 튜브 브러시
- 에어 호스 액세서리
- 실리콘 튜브
- RINGERS GLOVES R-267 헤비 듀티 내유성 충격 장갑
- SALISBURY 클래스 2 전기 장갑 키트, 14인치, 빨간색, 검정색
- PROTO 임팩트 소켓, 6포인트, 3/8인치 드라이브, 영국식, 열처리 합금강
- GLOBE SCIENTIFIC 라벨 시트, Cryo, 38 x 19mm 크기
- MOON AMERICAN 소방 호스 핀 러그 스위블 어댑터
- MARTIN SPROCKET 스파이더, 우레탄
- HEATHROW SCIENTIFIC 컨테이너
- VESTIL PCD 시리즈 팔레트 카고 데커
- GOULD & GOODRICH INC. 듀티 벨트 및 하니스
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16A-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.23인치 폭 250피트