TRIM LOK INC 4100B3X3/32A-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.26인치 폭 250피트
그것을 얻으십시오 월, 2월 23
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 전구 Dia. | 0.437 " |
| 색상 | 검정 |
| 가장자리에 적합 | 3 / 32 " |
| 가장자리에 적합 | 0.09375 " |
| 다리 길이 | 0.562 " |
| 길이 | 250 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 전체 높이 | 0.562 " |
| 전체 폭 | 0.7 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 11.34 |
| 선박 높이 (cm) | 13.97 |
| 선박 길이 (cm) | 53.34 |
| 선박 폭 (cm) | 53.34 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- TEXAS PEUMATIC TOOLS TX-3CM3-B 커플링, 3/8인치 소켓, 황동, 3/8인치 MPT
- AUTOQUIP S35-060-0100-EN 시저 리프트 테이블, 90인치 플랫폼 너비, 72인치 높이, 10000lbs 용량
- DDS 13015014TC 로터리 샤프트 오일 씰, Tc, 니트릴, 130mm ID, 150mm Od, 14mm 폭
- SQUARE D FA26050AC 몰드 케이스 회로 차단기, 600V, 50A, 2 극, 2 상
- VNE 스테인레스 EG31CC6L2.5X2.0 동심 감속기 T316l 스테인레스 스틸
- DORIAN DS-30-HSB-CP 널링 휠 D 시리즈 직선 1/2 외경 30 Tpi
- TB WOODS 2RBP52 클래식 V-Belt, Diene, B 벨트 유형, 53.8인치 길이, 2 리브
- ARO PE15P-FPS-PTT-AD0 전자 인터페이스 펌프, 1.5인치 크기
더 알아보기
- COMPX NATIONAL
- KENNEDY
- KEYSHAFT
- RWM
- PEDESTAL PRO
- 파이프 렌치
- 오일 제거 필터
- 무선 콜 박스
- 공압 제한 밸브
- 내부 마이크로 미터
- DESTACO 89R 시리즈 공압 스윙 클램프
- RINGERS GLOVES 구출 가시성 증가 충격 장갑
- 존 게스트 유니온 엘보우, 아세탈 그레이
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 250 가스 스프링
- TOUGH GUY Wet Mop, Ctton / Rayon / Plyster, Twister, Blue
- VERMONT GAGE Chr Y NoGo 가역 어셈블리, 빨간색
- WORLDWIDE ELECTRIC Ultimate 샤프트 마운트 감속기
- CLE-FORCE 항공기 연장 길이 드릴, 12인치
- DAYTON 센터 디스크
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 4100B3X3/32A-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.26인치 폭 250피트