₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 3 / 8 " |
| 전구 Dia. | 0.375 " |
| 전구 위치 | 반대쪽 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | . 1563 " |
| 가장자리에 적합 | 0.156 " |
| 재료 두께 - 최대 | 5 / 32 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 3 / 8 " |
| 내부 반경 | 1 1 / 2 " |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 0.562 " |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 0.701 " |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 사이드 벌브 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 사이드 벌브 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 11 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.9 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- SMC 밸브 PFMB7201S-C8-CN 디지털 흐름 스위치
- ECEF 460050 드릴, 직경 0,50mm, 완전히 접지됨
- JUNO LIGHTING GROUP UPLD 30IN SWW4 90CRI WH LED 하부 캐비닛 고정 장치, 32인치, 30인치 전체 길이, 플러그 인치 또는 직접 와이어
- EATON EGB7080FFGV 몰드 케이스 회로 차단기, 4극, 80A, 600Y/347 Vac, 라인 및 부하, 50/60 Hz
- WEG 13589373 상업용 공기 압축기 모터, 커패시터 시동, 1-1/2 HP, 3490 RPM, 115/208-230V
- PEERLESS 574481624 체인, 합금강, 1인치 거래 크기, 47, 400lb, 자체 색상, 2ft 길이
- MILWAUKEE VALVE UP16545 볼 밸브, 저납 청동, 2피스, 풀 포트, 1 1/4인치 밸브 크기
- SK PROFESSIONAL TOOLS 1942 소켓 세트 1/2 인치 드라이브 크롬 54 PC
더 알아보기
- KEYSHAFT
- FULHAM
- SPD
- AMERICAN ELECTRIC
- 스토리지 트렁크 및 사이트 박스
- 전자 디지털 표시기
- 글 래드 핸즈
- 침수 히터 교체 온도 조절기
- 순환기 펌프 액세서리
- AKRO-MILS 30120 선반통
- ANVIL 싱글 런 팩, 블랙
- CONDOR 용접 장갑, 윙썸, 표준, 소가죽, 블루
- TYGON F-4040-A 튜빙
- ANVIL AS711 시리즈 Z 지지대
- BESSEY U 스타일 바 클램프 스텝 오버
- EATON 핸들 타이 바
- MARTIN SPROCKET MST 부시형 롤러 체인 스프로킷 체인 번호 40
- KESON NR 시리즈 스틸 롱 테이프
- APPLETON ELECTRIC 형광등 습식 조명
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 3100B3X5/32A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.33인치 폭 25피트
₩ 176,576 /단위