그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웜 기어 호스 클램프 |
밴드 재질 | 201 / 301 스테인레스 스틸 |
밴드 너비 | 1 / 2 " |
클램프 타입 | 연동 |
주택 자재 | 201 / 301 스테인레스 스틸 |
맥스. 클램프 직경 | 1.5 " |
미터법 Dia. 맥스. | 38mm |
미터법 Dia. 최소 | 13mm |
최소 클램프 직경 | 11 / 16 " |
SAE 번호 | 16 |
나사 재질 | 410 스테인레스 스틸 |
나사 크기 | 5 / 16 " |
두께 | 0.022 " |
토크 | 60 인치-파운드 |
UPC | 013167385132 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | SAE 번호 | 밴드 재질 | 밴드 너비 | 나사 재질 | 나사 크기 | 두께 | 토크 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4117570 | 175 | 300 스테인레스 스틸 | 5 / 8 " | 도금 된 탄소강 | 3 / 8 " | 0.028 " | 125 인치-파운드 | 300 스테인레스 스틸 | ₩ 113,225 | |
4120070 | 212 | 300 스테인레스 스틸 | 5 / 8 " | 도금 된 탄소강 | 3 / 8 " | 0.028 " | 125 인치-파운드 | 300 스테인레스 스틸 | ₩ 114,940 | |
4125070 | 262 | 300 스테인레스 스틸 | 5 / 8 " | 도금 된 탄소강 | 3 / 8 " | 0.028 " | 125 인치-파운드 | 300 스테인레스 스틸 | ₩ 113,767 | |
4130070 | 312 | 300 스테인레스 스틸 | 5 / 8 " | 도금 된 탄소강 | 3 / 8 " | 0.028 " | 125 인치-파운드 | 300 스테인레스 스틸 | ₩ 116,410 | |
4135070 | 362 | 300 스테인레스 스틸 | 5 / 8 " | 도금 된 탄소강 | 3 / 8 " | 0.028 " | 125 인치-파운드 | 300 스테인레스 스틸 | ₩ 117,127 | |
4140070 | 412 | 300 스테인레스 스틸 | 5 / 8 " | 도금 된 탄소강 | 3 / 8 " | 0.028 " | 125 인치-파운드 | 300 스테인레스 스틸 | ₩ 116,392 | |
4145070 | 462 | 300 스테인레스 스틸 | 5 / 8 " | 도금 된 탄소강 | 3 / 8 " | 0.028 " | 125 인치-파운드 | 300 스테인레스 스틸 | ₩ 120,942 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.