그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤워 헤드 |
색상 / 마무리 | 세련된 크롬 |
연결 | 1 / 2 " |
얼굴 지름 | 2 1 / 4 " |
유량 | 2gpm |
핸들 마감 | 세련된 크롬 |
핸들 타입 | 스프레이 조정 T- 핸들 |
높이 | 3.375 " |
자재 | 황동 |
최대. 흐름 | 2.0gpm |
타입 | 월 마운트 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 7418201000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.