항목 | 스토리지 뚜껑 |
색상 | 파란색 |
높이 | 3 1 / 4 " |
길이 | 5.75 " |
자재 | HDPE |
외부 Dia. | 5 3 / 4 " |
제품 데이터 시트 | 트리코-34410.pdf |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 14.61 |
선박 폭 (cm) | 14.61 |
HS 코드 | 3923509090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 외부 Dia. | 높이 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34439 | 진한 녹색 | 5 3 / 4 " | 3 1 / 4 " | 5.75 " | HDPE | ₩ 63,647 | ||
34434 | 검정 | 5 3 / 4 " | 3 1 / 4 " | 5.75 " | HDPE | ₩ 73,115 | ||
34437 | 회색 | 5 3 / 4 " | 3 1 / 4 " | 5.75 " | HDPE | ₩ 63,122 | ||
34431 | 빨간색 | 5 3 / 4 " | 3 1 / 4 " | 5.75 " | HDPE | ₩ 63,647 | ||
34436 | 보라색 | 5 3 / 4 " | 3 1 / 4 " | 5.75 " | HDPE | ₩ 62,300 | ||
34435 | 주황색 | 5 3 / 4 " | 3 1 / 4 " | 5.75 " | HDPE | ₩ 63,647 | ||
34433 | 초록색 | 5 3 / 4 " | 3 1 / 4 " | 5.75 " | HDPE | ₩ 62,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.