TRI-ARC WLAR004244 롤링 사다리 4단 톱니 모양 트레드
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 사다리 |
작동 유형 | 압축 캐스터 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
베이스 깊이 | 34 " |
기본 너비 | 32 " |
바닥 폭 | 32 " |
등반 각 | 56 학위 |
색상 | 알류미늄 |
마감재 | 알루미늄 밀 |
난간 높이 | 30 " |
손잡이 포함 | 아니 |
부하 용량 | 350의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
단계 수 | 4 |
전체 높이 | 40 " |
전체 폭 | 32 " |
플랫폼 깊이 | 14 " |
플랫폼 높이 | 40 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 7326908560 |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 높이 | 베이스 깊이 | 기본 너비 | 플랫폼 폭 | 스텝 폭 | 밟다 | 바닥 폭 | 손잡이 포함 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLAR103165 | 30 " | 28 " | 22 " | 16 " | 16 " | 톱니 모양 | 22 " | 가능 | ₩ 1,073,240 | ||
WLAR104165 | 40 " | 34 " | 22 " | 16 " | 16 " | 톱니 모양 | 22 " | 가능 | ₩ 1,338,400 | RFQ
| |
WLAR107165 | 70 " | 57 " | 26 " | 16 " | 16 " | 톱니 모양 | 26 " | 가능 | ₩ 2,109,747 | RFQ
| |
WLAR104164 | 40 " | 34 " | 32 " | 16 " | 24 " | 톱니 모양 | 21 " | 가능 | ₩ 1,364,720 | RFQ
| |
WLAR002165 | 20 " | 22 " | 22 " | 16 " | 16 " | 톱니 모양 | 22 " | 아니 | ₩ 706,457 | ||
WLAR003165 | 30 " | 28 " | 22 " | 16 " | 16 " | 톱니 모양 | 22 " | 아니 | ₩ 810,810 | ||
WLAR004165 | 40 " | 34 " | 22 " | 16 " | 16 " | 톱니 모양 | 22 " | 아니 | ₩ 967,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.