BLICKLE 회전형 통고무 바퀴(총 잠금 장치 포함)
필터
브레이크 타입 : 총 잠금 , 캐스터 하중 정격 범위: 300 ~ 999 파운드 , 프레임 마감: 아연 도금 , 프레임 재질: 강철 , 내부 볼트 구멍 간격: 5-1/2 x 5-1/2" , 장착 볼트 직경: 5 / 8 " , 플레이트 크기: 6-7/8 x 6-7/8" , 플레이트 두께: 0.157 " , 플레이트 유형: D , 경주로: 더블 볼 , 휠 베어링: 정밀 볼 , 바퀴 폭: 3 1 / 3 "
스타일 | 모델 | 정격 하중 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 밟다 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L-폭스바겐 260K-ST | 440의 파운드 | 6-7/8 x 6-7/8 | 12.125 " | 부드럽게 | 10.25 " | ₩ 841,067 | |
B | L-VLE 250K-ST | 1000의 파운드 | 5-1/2 x 5-1/2" | 11.625 " | 늑골 | 9.875 " | ₩ 1,062,232 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폐기물 처리기 액세서리
- 플랫 빔 토크 렌치
- TIG 용접봉
- 숨겨진 도어 클로저
- 가금 그물 세공
- 세련
- 스트레인 릴리프
- 하드웨어
- 용접 화학
- 열가소성 용접
- SARGENT 자물쇠가있는 레버 Escutcheon
- TENNSCO 조립 된 로커베이스
- DAYCO 자동차 V- 벨트 산업
- BRADY 흡수성 베개
- COOPER B-LINE B290 시리즈 브래킷
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 2 7/8-8 스레드
- NORTH BY HONEYWELL 플랜지
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E4, 엘라스토머 커플링
- BALDOR / DODGE SXV, 탭 베이스 필로우 블록, 볼 베어링