항목 | 전기 와이어 로프 호이스트 |
A | 20 |
브레이크 | 전자기 콘 |
분류 | H3 |
Control | NEMA 3R 푸시 버튼 펜던트 |
제어 코드 | 10 피트 |
하우징 깊이 | 12.5 " |
하우징 길이 | 17 " |
하우징 폭 | 8 |
리프트 속도 | 오후 43시 |
부하 용량 | 660의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 그리스 |
최소 후크 사이 | 27.75 " |
모터 HP | 1.5 |
상 | 1 |
리빙 | 1 |
열 보호 | 열 과부하 보호 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 32.21 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | FR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.