Magfor II HT 리프팅 마그네트
이 강력한 자석은 제철소, 주조소, 스크랩 야드 및 건설 현장을 포함한 응용 분야에서 무거운 철 재료(예: 강판, 빔 및 파이프)를 들어 올리고 옮기는 데 사용됩니다. 우발적인 낙하를 방지하는 오류 방지 메커니즘과 화물을 통제되고 안전하게 해제할 수 있는 해제 레버가 특징입니다. 온도가 섭씨 250도에 달하는 매우 따뜻한 물질을 먼저 식히지 않고도 쉽게 들어 올릴 수 있습니다.
1941년부터 Tractel은 에너지, 전기 통신, 건설 및 인프라 응용 분야에서 사용하기 위한 비용 효율적인 고소 작업 솔루션을 제공해 왔습니다. 회사의 본사는 룩셈부르크 Mondercange의 Foetz에 있습니다. 상세 보기
이 브랜드의 제품 카탈로그에는 리프팅 및 자재 취급 장비, 추락 방지 시스템, 매달린 액세스 장비, 하중 측정 및 제어 시스템, 임시 및 영구 안전 시스템이 포함됩니다. 트랙텔 Dynafor 동력계 리프팅 시스템을 모니터링하고, 하중을 확인하고, 하중 측정 및 제어 응용 분야에서 장력을 모니터링합니다. 부하에 따라 전기 신호를 생성하기 위해 스트레인 게이지 확장 측정 원리에 따라 작동합니다. 그런 다음 이 장치 내부의 마이크로프로세서가 데이터를 분석하여 가중 하중을 계산합니다. 이러한 Dynafor 동력계는 수집된 정보를 원격 디스플레이에 무선으로 전송할 수 있습니다. 브랜드의 윈치 케이블 안전한 리프팅 및 당기는 용도로 사용됩니다. 하중을 고르게 분배하는 심블 아이, 케이블과 피팅 사이에 안전하고 강력한 연결을 생성하는 스웨그 루프, 리프팅 및 리깅 애플리케이션을 위한 아연 도금 안전 래치 후크가 특징입니다. 1000~8000lb 범위의 하중을 견디도록 설계되었습니다.
Tractel 파트 번호은 동등한 Dayton 및 Vestil 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Tractel 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Tractel 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 강력한 자석은 제철소, 주조소, 스크랩 야드 및 건설 현장을 포함한 응용 분야에서 무거운 철 재료(예: 강판, 빔 및 파이프)를 들어 올리고 옮기는 데 사용됩니다. 우발적인 낙하를 방지하는 오류 방지 메커니즘과 화물을 통제되고 안전하게 해제할 수 있는 해제 레버가 특징입니다. 온도가 섭씨 250도에 달하는 매우 따뜻한 물질을 먼저 식히지 않고도 쉽게 들어 올릴 수 있습니다.
Magfor II HT 리프팅 마그넷은 사용자가 수동으로 조작할 수 있는 제어 스위치 또는 레버를 사용하여 활성화됩니다. 일단 활성화되면 리프팅 자석은 철 재료를 고정하는 강력한 자기력을 생성합니다.
Blocmat 로드 어레스터는 간단한 후크 또는 걸쇠를 사용하여 리프팅 장비에 부착할 수 있으며 제어 스위치 또는 레버를 사용하여 활성화할 수 있습니다.