TRACTEL 플레이트 및 빔 리프팅 클램프 플레이트, I-빔 및 제작된 어셈블리의 리프팅 및 회전에 사용됩니다. 플레이트가 클램프의 스로트 뒤쪽에 올바르게 위치할 때 적절한 클램프 잠금을 보장하는 자동 잡기 메커니즘이 있는 강철 턱이 특징입니다. 500 ~ 9000lb 범위의 부하 용량으로 제공됩니다.
플레이트, I-빔 및 제작된 어셈블리의 리프팅 및 회전에 사용됩니다. 플레이트가 클램프의 스로트 뒤쪽에 올바르게 위치할 때 적절한 클램프 잠금을 보장하는 자동 잡기 메커니즘이 있는 강철 턱이 특징입니다. 500 ~ 9000lb 범위의 부하 용량으로 제공됩니다.
완제품을 컨테이너에 적재하거나 차량을 트레일러에 적재하려면 건설 및 생산 산업에서 플레이트 및 빔 리프팅 클램프가 필요합니다. 빔 클램프가 적합합니다....자세히 보기
TRACTEL -
플레이트 클램프
Tractel 플레이트 클램프는 특수 도구를 추가로 요구하지 않고 플레이트, 강철 프레임, 프로파일 및 제작된 어셈블리를 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 플레이트 클램프는 영구적으로 부착된 체인 슬링과 큰 타원형 서스펜션 링이 있어 최대 6600lb의 무겁고 마모성 하중을 처리할 수 있으며 스테인리스 스틸 스프링 메커니즘이 있는 자동 잠금 설계가 있어 보안을 강화합니다. 3/4에서 3-1/2인치 범위의 완전히 유연한 클램핑 용량으로 제공되는 다양한 충격 및 내마모성 플레이트 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Tractel 플레이트 클램프는 특수 도구를 추가로 요구하지 않고 플레이트, 강철 프레임, 프로파일 및 제작된 어셈블리를 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 플레이트 클램프는 영구적으로 부착된 체인 슬링과 큰 타원형 서스펜션 링이 있어 최대 6600lb의 무겁고 마모성 하중을 처리할 수 있으며 스테인리스 스틸 스프링 메커니즘이 있는 자동 잠금 설계가 있어 보안을 강화합니다. 3/4에서 3-1/2인치 범위의 완전히 유연한 클램핑 용량으로 제공되는 다양한 충격 및 내마모성 플레이트 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
TRACTEL -
손상되지 않은 플레이트 클램프 1100lb 3-15 / 16 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
NXR05 20-100 | AG9THW | ₩ 2,527,980 |
더 알아보기
- 임팩소켓 및 비트
- 배관 설비
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 직업 사이트 조명
- 자동차 화학 제품
- 안전 릴레이
- 트랙 톱
- 탭 앤 다이 세트
- PA 시스템 스피커
- 알루미늄 직사각형 튜브 스톡
- CENTURY 1/2" 샤프트 직경 벨트 드라이브 모터
- KISSLER & CO 욕실 수도꼭지, 낮은 납 황동
- KLEIN TOOLS 철 노동자 Linemans 펜치
- KOHLER 소변기 피스톤, 브랜드 Kohler에 적합
- EATON HFD 시리즈 모터 회로 보호 회로 차단기
- MARTIN SPROCKET 단일 스레드 웜 기어, 6 피치
- KERN AND SOHN PLJG 시리즈 정밀 저울
- AMERICAN STANDARD 듀얼 손목 블레이드 핸들 XNUMX홀 센터셋 데크 마운트 다목적 수전
- EREM 커터 공압 대각선 테이프 빨간색
- NEW PIG Berm 패드 필터링