KERN AND SOHN PLJG 시리즈 정밀 저울
스타일 | 모델 | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 교정 값 | 하우징 치수 | 무게 측정 표면 직경 | 하우징 높이 | 선형성 | 최소 무게 | 셋팅 시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLJ 720-오전 3시 | - | 0.01g | 210 X 340 X 100 mm | 110 mm | 100 mm | +/- 0.002g | 0.02g | 3 초. | ₩ 2,435,522 | RFQ
|
B | PLJ 720-3A | 10mg | - | 210 X 340 X 100 mm | 110 mm | 100 mm | +/- 0.002g | - | 2 초. | ₩ 2,345,318 | |
C | PLJ 420-3F | 50mg | - | 210 X 340 X 100 mm | 110 mm | 100 mm | +/- 0.003g | - | 3 초. | ₩ 1,731,927 | |
D | PLJ 1200-3A | 50mg | - | 210 X 340 X 100 mm | 110 mm | 100 mm | +/- 0.003g | - | 2 초. | ₩ 2,489,645 | |
E | PLJ 6200-오전 2시 | 100mg | 0.1g | 210 X 340 X 100 mm | 160 mm | 100 mm | +/- 0.03g | 0.5g | 3 초. | ₩ 2,399,440 | |
F | PLJ 6200-2A | 100mg | - | 210 X 340 X 100 mm | 160 mm | 100 mm | +/- 0.03g | - | 2 초. | ₩ 2,309,236 | |
G | PLJ 2000-3A | 500mg | - | 210 X 340 X 330 mm | 110 mm | 330 mm | +/- 0.004g | - | 2 초. | ₩ 3,427,772 | |
H | PLJ 4200-2F | 500mg | - | 210 X 340 X 100 mm | 160 mm | 100 mm | +/- 0.04g | - | 3 초. | ₩ 1,713,886 |
PLJG 시리즈 정밀 저울
KERN & SOHN PLJG 시리즈 정밀 저울은 실험실, 연구 시설 및 제약 산업에서 매우 정확하고 일관된 질량 또는 중량 측정을 제공하는 데 사용됩니다. 명확하고 읽기 쉬운 결과를 제공하는 LCD 화면이 있습니다. 이러한 정밀 저울에는 내구성을 위한 스테인리스 스틸 계량 플레이트가 장착되어 있으며 부식 방지를 위한 플라스틱 하우징이 특징입니다. 여기에는 최대 99개의 레시피를 저장할 수 있는 레시피 데이터베이스가 있으며, 각 레시피는 이름 및 목표 값과 함께 최대 20개의 재료로 구성됩니다. 이러한 정밀 저울에는 계량 정확도에 영향을 줄 수 있는 외부 영향으로부터 보호하고 계량을 위한 제어된 환경을 제공하기 위한 링 모양의 통풍 쉴드 기능이 추가로 포함되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 장착 베어링
- 장착 된 선형 베어링
- 공압 릴레이
- 진공 절약 밸브
- 유리 섬유 막대 주식
- 플러그 및 콘센트
- 가스 및 수도관 커넥터
- 달아서 달아서 장비
- 비상 조명
- HVAC 테스트 기기
- PARKER 부싱, 황동
- WESTWARD 마그네틱 부품 트레이
- SCHNEIDER ELECTRIC 선택 스위치, 비 조광
- QORPAK 바이알 스크류 상단 투명
- LISLE 부싱
- MERSEN FERRAZ 프로티스터 퓨즈, 440VDC
- HOFFMAN 나사 인클로저가 있는 유형 4X 플랫 커버
- HOFFMAN Proline 시리즈 플러시 스윙 핸들
- ANVIL 파이프 캡, 블랙
- NORTON ABRASIVES 표면 연삭 세그먼트