플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TOWNSTEEL XME-2070-G-626 교실 잠금 새틴 크롬 갈라 레버 | AH4NPM 35DY48

TOWNSTEEL XME-2070-G-626 교실 잠금 새틴 크롬 갈라 레버

재고 있음 있음
항목: AH4NPM 모델: XME-2070-G-626크로스 참조: 35DY48

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 2,035,652 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목전자 잠금 장치
접근 유형키패드
역수2.75 "
배터리 수명1 ~ 2 세
문 두께1.75 "
이벤트 감사 추적아니
마감재 새틴 크롬
화재 등급3 시간
함수프로그래밍 가능한 기능 제어
학년1
필드 리버 서블
핸들 타입리지드 레버 갈라
안쪽 깊이2.75 "
내부 높이10 15 / 32 "
안쪽 너비3 21 / 64 "
IP 등급평가되지 않음
래치 전면 크기1-1 / 4 "X 8"
래치 길이1 "데드 볼트
자재스테인리스 강
맥스. 사용자 코드250
장착 스타일죽은 자
작동 온도 범위-31도 ~ 151도 F
외부 깊이2-11 / 16 "
외부 높이10 15 / 32 "
바깥 쪽 너비3 27 / 64 "
전원(4) AA 배터리
시간 지정 입국 수당8 초.
날씨 저항가능

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.6
선박 높이 (cm)12.7
선박 길이 (cm)25.4
선박 폭 (cm)12.7
원산지TW

제품 세부 사항 :

  • 키 재정의 옵션 : 높은 보안 6 핀 TownSteel L
  • 키패드 재질 : 아연
  • 맥스. 근접 범위 : 3/4 "
  • 전기 / 기계 : 전기

제품 변형

프로덕트모델마감재 화재 등급핸들 타입가격
TOWNSTEEL XME-2040-S-626 교실 잠금 새틴 크롬 센티넬 레버 | AH4NKM 35DX55 XME-2040-S-626새틴 크롬3 시간.클러치 레버 센티넬₩ 2,189,092
TOWNSTEEL XME-2040-Q-626 교실 잠금 새틴 크롬 퀘스트 레버 | AH4NKN 35DX56 XME-2040-Q-626새틴 크롬3 시간.클러치 레버 퀘스트₩ 2,189,092
TOWNSTEEL XME-2040-G-626 교실 잠금 새틴 크롬 갈라 레버 | AH4NKP 35DX57 XME-2040-G-626새틴 크롬3 시간클러치 레버 갈라₩ 2,189,092
TOWNSTEEL XME-2080-S-626 교실 잠금 새틴 크롬 센티넬 레버 | AH4NKU 35DX61 XME-2080-S-626새틴 크롬3 시간.클러치 레버 센티넬₩ 2,189,092
TOWNSTEEL XME-2080-Q-626 교실 잠금 새틴 크롬 퀘스트 레버 | AH4NKV 35DX62 XME-2080-Q-626새틴 크롬3 시간클러치 레버 퀘스트₩ 2,189,092
TOWNSTEEL XME-2080-G-626 교실 잠금 새틴 크롬 갈라 레버 | AH4NKW 35DX63 XME-2080-G-626새틴 크롬3 시간.클러치 레버 갈라₩ 2,189,092
TOWNSTEEL XME-2030-S-626 교실 잠금 새틴 크롬 센티넬 레버 | AH4NPD 35DY40 XME-2030-S-626새틴 크롬3 시간.딱딱한 레버 센티넬₩ 2,035,652

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TOWNSTEEL XME-2070-G-626 교실 잠금 새틴 크롬 갈라 레버
₩ 2,035,652 /단위