그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 장붓 구멍 잠금 장치 |
역수 | 2.75 " |
케이스 재질 | 강철 |
케이스 크기 | 3-29 / 32 "x 5-13 / 16"x 27 / 32 " |
마감재 | 기름 문질러 청동 |
방화 | 3 시간. |
함수 | Thumbturn 기능 |
학년 | 1 |
주요 재료 | 황동 |
키잉 | 다른 키 |
키홈 유형 | Schlage "C"6 핀 키홈 |
위치 유형 | Commercial |
키 수 | 2 |
핀 | 6 |
필요한 문 두께 | 1.75 " |
스트라이크 딤. | 1-1/4" x 4-7/8" |
스트라이크 유형 | ASA |
스타일 | 레버 핸들 갈라 |
트림 스타일 | 핑크 |
전압 | 페일 세이프 24VDC |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8301406030 |
모델 | 마감재 | 함수 | 스타일 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSE-122-G-DB-626 | 새틴 크롬 | Thumbturn 함수, RQE | 레버 핸들 갈라 | 페일 세이프 12VDC | ₩ 1,092,927 | |
MSS-122-G-DC-626 | 새틴 크롬 | 이중 실린더 기능, RQE | 레버 핸들 갈라 | 페일 시큐어 12VDC | ₩ 995,137 | |
MSS-242-Q-626 | 새틴 크롬 | 단일 실린더 기능 | 레버 핸들 퀘스트 | 페일 시큐어 24VDC | ₩ 924,630 | |
MSS-241-Q-DC-613 | 기름 문질러 청동 | 이중 실린더 기능, RQE | 레버 핸들 퀘스트 | 페일 세이프 24VDC | ₩ 1,154,335 | |
MSS-241-Q-RQE-613 | 기름 문질러 청동 | 단일 실린더 기능, RQE | 레버 핸들 퀘스트 | 페일 세이프 24VDC | ₩ 1,083,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.