TOUGH GUY 5CJH7 걸레 버킷 및 시련기 레드 사이드 프레스
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 걸레 버킷 및 시련 |
생산 능력 | 35 개 qt. |
캐스터 유형 | 3" |
색상 | 빨간색 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 16 19 / 64 " |
길이 | 19.5 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
기구 | 손 운영 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
걸레 용량 | 12 ~ 32 온스 |
전체 높이 | 13.375 " |
전체 길이 | 20 " |
전체 폭 | 15.375 " |
셰이프 | 직사각형의 |
폭 | 15 " |
시련 유형 | 사이드 프레스 |
선박 중량 (kg) | 8.01 |
선박 높이 (cm) | 38.61 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 44.96 |
HS 코드 | 3926901000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.