항목 | 쓰레기 봉투 |
롤 / 팩당 가방 | 50/1 |
생산 능력 | 50 갤런 |
색상 | 초기화 |
높이 | 64 " |
길이 | 64 " |
자재 | 선형 저밀도 폴리에틸렌 |
맥스. 하중 | 90의 파운드 |
패키지 구성 | 플랫 팩 |
봉 | 마치 |
강도 등급 | 슈퍼 헤비 |
두께 | 2만 |
폭 | 31x26 " |
선박 중량 (kg) | 11.32 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 36.07 |
HS 코드 | 3923210095 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 강도 등급 | 롤 / 팩당 가방 | 생산 능력 | 두께 | 폭 | 색상 | 높이 | 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CCT8 | 계약자 | 50/1 | 60 갤런 | 4만 | 38 " | 초기화 | 58 " | 58 " | 50 | ₩ 171,150 | ||
4LGH3 | 슈퍼 헤비 | 25/2 | 65 갤런 | 1.5만 | 44 " | 초기화 | 62 " | 62 " | 50 | ₩ 162,137 | ||
4YPC5 | 슈퍼 헤비 | 50/1 | 50 갤런 | 2.5만 | 26 x 24 " | 검정 | 48 " | 48 " | 50 | ₩ 168,630 | ||
4YPC9 | 슈퍼 헤비 | 50/1 | 65 ~ 95 갤런 | 2만 | 35x28 " | 초기화 | 70 " | 70 " | 50 | ₩ 237,737 | ||
4YPD1 | 슈퍼 헤비 | 50/1 | 65 ~ 95 갤런 | 2만 | 35x28 " | 푸른 색조 | 70 " | 70 " | 50 | ₩ 244,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.