항목 | 푸시 빗자루 |
내산성 | 가능 |
블록 재료 | 옻칠 한 경재 |
블록 크기 | 14 " |
강모 색상 | 검정 |
강모 소재 | 탐 피코 |
빗자루 신청 | 세미 스무드 |
빗자루 연결 유형 | 스레드 된 |
빗자루 유형 | 부드러운 표면 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
트림 길이 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.53 |
선박 높이 (cm) | 36.58 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 9603908030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.