그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쓰레기 봉투 |
롤 / 팩당 가방 | 50 |
생산 능력 | 7 ~ 10 갤런 |
색상 | 초기화 |
높이 | 24 " |
길이 | 24 " |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
맥스. 하중 | 15의 파운드 |
패키지 구성 | 코어리스 롤 |
봉 | 별 |
강도 등급 | 빛 |
두께 | 6micron |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 4.34 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 3923210095 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 강도 등급 | 롤 / 팩당 가방 | 생산 능력 | 두께 | 폭 | 색상 | 높이 | 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CF86 | 빛 | 50 | 7 ~ 10 갤런 | 8micron | 24 " | 초기화 | 24 " | 24 " | 1000 | ₩ 69,947 | ||
2U384 | 무거운 | 25 | 38 갤런 | 17micron | 30 " | 검정 | 49 " | 49 " | 250 | ₩ 118,842 | ||
3CCT7 | 무거운 | 25 | 20 ~ 30 갤런 | 16micron | 30 " | 초기화 | 37 " | 37 " | 250 | ₩ 89,827 | ||
3U870 | 중급 | 25 | 20 ~ 30 갤런 | 10micron | 30 " | 초기화 | 37 " | 37 " | 500 | ₩ 91,630 | ||
49P429 | 빛 | 1000 | 10 갤런 | 5micron | 24 " | 초기화 | 23 " | 23 " | 1000 | ₩ 62,807 | ||
4CU29 | 엑스트라 헤비 | 15 | 60 갤런 | 22micron | 38 " | 초기화 | 60 " | 60 " | 150 | ₩ 144,515 | ||
4 년 | 빛 | 50 | 12 ~ 16 갤런 | 6micron | 24 " | 초기화 | 33 " | 33 " | 1000 | ₩ 112,507 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.