그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가방 필터 |
부대 유형 | 1 겹 |
필터 유형 | 종이 봉지 |
높이 | 2" |
길이 | 18 " |
자재 | 서 |
재사용 | 재사용 불가 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 4819400040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 부대 유형 | 필터 유형 | 높이 | 항목 | 길이 | 자재 | 재사용 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E080 | 14 " | SMS | 천 필터 | 2" | 가방 | 11 " | 천 | 재사용 불가 | 1 | ₩ 62,457 | ||
10E081 | 15 " | SMS | 천 필터 | 3" | 가방 | 17 " | 천 | 재사용 불가 | 1 | ₩ 77,262 | ||
3ZJH6 | 10 " | 3 겹 | 종이 봉지 | 4" | 가방 필터 | 15 " | 서 | 재사용 불가 | 10 | ₩ 40,477 | ||
3ZJH7 | 12 " | 2 겹 | 종이 봉지 | 4" | 가방 필터 | 15 " | 서 | 재사용 불가 | 10 | ₩ 97,387 | ||
3ZJH8 | 9" | 3 겹 | 종이 봉지 | 3" | 가방 필터 | 15 " | 서 | 재사용 불가 | 10 | ₩ 54,372 | ||
3ZJH9 | 9" | 2 겹 | 종이 봉지 | 3" | 가방 필터 | 15 " | 서 | 재사용 불가 | 10 | ₩ 54,302 | ||
3ZJJ1 | 9" | 2 겹 | 종이 봉지 | 2" | 가방 필터 | 20 " | 서 | 재사용 불가 | 10 | ₩ 33,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.