₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 가방 |
| 백 여과 유형 | Standard |
| 가방 소재 | 천 |
| 가방 픽업 유형 | 건성 |
| 가방 재사용성 | 재사용 |
| 부대 유형 | SMS |
| 필터 효율 | 최대 99% @ 0.3µms |
| 필터 유형 | 천 필터 |
| 진공 브랜드에 맞음 | Minuteman |
| 진공 모델에 적합 | 805040 |
| 진공형용 | 중요 영역 진공 |
| 높이 | 1 / 2 " |
| 길이 | 13 1 / 2 " |
| 자재 | 천 |
| 플라이 수 | 4 |
| 폭 | 14 " |
| 폭/직경 | 11 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.07 |
| 선박 높이 (cm) | 7.62 |
| 선박 길이 (cm) | 26.67 |
| 선박 폭 (cm) | 7.87 |
| HS 코드 | 8508700000 |
| 원산지 | CN |
제품 탐색
- 타이탄 패스너 KRA93016
- NOTRAX 509S0027BL 피로 방지 매트, 7 x 2 피트 크기
- SPEARS VALVES 899-040CSR 특수 강화 유니온, 소켓 x FPT, EPDM, 4 크기, CPVC
- DAYTON 71732300M HVAC 모터 1/20 Hp 1550 Rpm 230v 3.3
- 현금 밸브 GT11327555 나사, 1/2-13 Unc-2A x 2.750, 조정, 육각 캡
- VIEGA PROPRESS 85587 티, 304 스테인레스 스틸, 압입 x 압입 x 압입, FKM O-링 재질, 티
- T&S 193L 핸들, 4암, 검정색, 폴리프로필렌
- APPLETON ELECTRIC EFS250F1 위험 지역 텀블러 스위치
더 알아보기
- KEYSHAFT
- MICRO PLASTICS
- MILLER BY HONEYWELL
- THERMOSAFE
- RADNOR
- 내시경 액세서리
- 형광등 액세서리
- Lockset 실린더
- 단일 가스 감지기
- 증발 식 쿨러 모터
- DESTACO 8100/8300 시리즈 공압 스윙 클램프
- ML KISHIGO 이코노미 레인웨어 세트, 오렌지
- GLOBE SCIENTIFIC 비커
- KEO 복합 드릴 및 카운터싱크, 일반 유형, 82도 카운터싱크 각도
- MUELLER INDUSTRIES 185 탄소강 심플렉스 바스켓 스트레이너
- 실험실 안전 용품 페트리 접시
- BUSSMANN NHG B-400 시리즈 British 및 IEC 퓨즈
- CONDOR 바닥 마킹 테이프
- SANDVIK COROMANT 유압척
- ROTRON 64 프레임 구동 진공 모터, 4.6인치 프레임 크기
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TOUGH GUY 10E080 가방 SMS 천 11인치 재사용 불가
₩ 90,608 /단위