₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 가방 |
| 백 여과 유형 | Standard |
| 가방 소재 | 천 |
| 가방 픽업 유형 | 건성 |
| 가방 재사용성 | 재사용 |
| 부대 유형 | SMS |
| 효율성: | 일상 사용 |
| 필터 효율 | 최대 99% @ 0.3µms |
| 필터 유형 | 천 필터 |
| 진공 브랜드에 맞음 | Minuteman |
| 진공 모델에 적합 | 805054 |
| 진공형용 | 중요 영역 진공 |
| 높이 | 1 / 2 " |
| 길이 | 13 1 / 2 " |
| 자재 | 천 |
| 플라이 수 | 4 |
| 폭 | 15 " |
| 폭/직경 | 12 1 / 2 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.11 |
| 선박 높이 (cm) | 7.62 |
| 선박 길이 (cm) | 43.18 |
| 선박 폭 (cm) | 38.1 |
| HS 코드 | 8508700000 |
| 원산지 | CN |
제품 탐색
- 보스턴 기어 55997
- PARKER DC-750-FOFO-5 체크 밸브, 55 GPM
- ELDON JAMES LO-8SS 엘보 90도 1/2인치 가시 316l 스테인레스 스틸
- MERSEN FERRAZ CRS175 캐나다 퓨즈, 600V, 175A, 블레이드 장착
- FUJI ELECTRIC PV3 밸브 감압
- CONTINENTAL Y-56S-SDS 기어벨트 풀리, 17mm 벨트 폭, 56톱니, 8mm 피치, 강철
- 승인된 공급업체 24C438 러그 2/0 Awg 45 다이 검정색
- CANARM AX12-2 배기 팬, 12인치 블레이드, 1단 속도, 1/4 Hp, 완전 밀폐형 공기 초과, 1, 640 Cfm
더 알아보기
- AQUASOL WELDING
- DYNAFORM
- IGUS
- KEYSHAFT
- CHAMPION DISHWASHER
- 스터드 파인더
- 임팩트 비트 세트
- 특수 폐기물 용기
- 자동차 전선 및 케이블
- 수축 랩 튜브
- CONDOR 용접 장갑, 직선 엄지, 표준, 소가죽, 브라운
- DESTACO 344-M 시리즈 풀액션 래치 클램프
- DWYER INSTRUMENTS 1211 시리즈 슬랙 튜브 마노미터
- MUELLER INDUSTRIES 1600-D Chexter 체크 밸브
- MUELLER INDUSTRIES 722G 연성 주철 트리플 듀티 제어 체크 밸브
- KNIPEX 볼트 커터
- COOPER B-LINE Type 3R EnviroShield 시리즈 레이 인 와이어웨이 크로스 피팅
- WATTS LF4001E 시리즈 유전체 유니온
- BALDOR / DODGE 허브 칼라
- MERIT BRASS SWM602 45도 엘보
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TOUGH GUY 10E081 가방 SMS 천 17인치 재사용 불가
₩ 114,256 /단위