항목 | 청소부 빗자루 |
내산성 | 아니 |
강모 색상 | 검정 |
강모 소재 | 100 % 옥수수 섬유 |
빗자루 등급 | Heavy-Duty 제품 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
핸들 색상 | 검정 |
Dia를 처리하십시오. | 1-1 / 8 " |
손잡이 길이 | 42 " |
손잡이 재질 | 목재 |
전체 길이 | 56 " |
스윕 페이스 | 12 " |
트림 길이 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 144.78 |
선박 폭 (cm) | 33.53 |
HS 코드 | 9603106000 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.