그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콘덴서 튜브 브러시 |
브러시 직경 | 5 / 8 " |
브러쉬 길이 | 4" |
채우기 유형 | 나일론 |
핸들 타입 | 1/4 "-28 (M) 스레드 |
전체 길이 | 6" |
타입 | 단일 나선형 / 단일 스템 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 18.03 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 브러시 직경 | 브러쉬 길이 | 채우기 유형 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HGP8 | 1 / 4 " | 3" | 스테인리스 강 | 8-32 (F) 스레드 | 4.5 " | 단일 나선형 / 이중 스템 | ₩ 27,457 | ||
3HGP9 | 5 / 16 " | 3" | 스테인리스 강 | 8-32 (F) 스레드 | 4.5 " | 단일 나선형 / 이중 스템 | ₩ 26,127 | ||
3HGR1 | 3 / 8 " | 4" | 스테인리스 강 | 12-24 (F) 스레드 | 6" | 단일 나선형 / 이중 스템 | ₩ 23,747 | ||
3HGR3 | 1 / 2 " | 4" | 스테인리스 강 | 12-24 (F) 스레드 | 6" | 단일 나선형 / 이중 스템 | ₩ 23,222 | ||
3HGR5 | 5 / 8 " | 4" | 스테인리스 강 | 12-24 (F) 스레드 | 6" | 단일 나선형 / 이중 스템 | ₩ 30,502 | ||
3HGR7 | 3 / 4 " | 4" | 스테인리스 강 | 12-24 (F) 스레드 | 6" | 단일 나선형 / 이중 스템 | ₩ 25,497 | ||
3HGR9 | 7 / 8 " | 4" | 스테인리스 강 | 12-24 (F) 스레드 | 6" | 단일 나선형 / 이중 스템 | ₩ 30,397 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.