그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용광로 보일러 브러시 |
브러시 직경 | 1-1 / 2 " |
브러쉬 길이 | 4" |
채우기 유형 | 철사 |
Dia를 처리하십시오. | 1/4 인치 |
손잡이 길이 | 38 " |
핸들 타입 | 와이어 루프 |
전체 길이 | 42 " |
타입 | 단일 나선형 / 단일 스템 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 브러시 직경 | 브러쉬 길이 | 채우기 유형 | 손잡이 길이 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VMZ7 | 2-1 / 8 " | 7" | 주름진 황동 | 41 " | 나무와 꼬인 와이어 | 48 " | ₩ 34,230 | ||
2VMZ9 | 2" | 6" | 섬유 헤어 믹스 | 36 " | 나무와 꼬인 와이어 | 42 " | ₩ 25,952 | ||
2VNA2 | 2-1 / 8 " | 7" | 스테인리스 강 | 41 " | 나무와 꼬인 와이어 | 48 " | ₩ 48,352 | ||
2VNC1 | 3" | 6" | 섬유 헤어 믹스 | 36 " | 나무와 꼬인 와이어 | 42 " | ₩ 23,187 | ||
2XTA8 | 2" | 6" | 식이섬유 | 36 " | 나무와 꼬인 와이어 | 42 " | ₩ 24,727 | ||
3EDA2 | 2-1 / 4 " | 4" | 나일론 | 16 " | 나무와 꼬인 와이어 | 20 " | ₩ 17,360 | ||
3EDA3 | 2-1 / 4 " | 4" | 나일론 | 16 " | 나무와 꼬인 와이어 | 20 " | ₩ 17,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.