항목 | 루프 엔드 젖은 걸레 |
기본 소재 | 레이온 |
색상 | 백 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
연결 유형 | 퀵 체인지 / 사이드 게이트 |
건조 중량 | 11-1 / 2 ~ 13-1 / 2 oz. |
끝 유형 | 고리 |
머리띠 크기 | 1" |
세탁 가능 | 아니 |
길이 | 22 " |
자재 | 레이온 / 폴리 에스터 |
걸레 스타일 | 조각 |
플라이 | 1 |
폭 | 6 ~ 6 1/2 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.