항목 | 바닥 청소 |
내산성 | 가능 |
블록 재료 | 플라스틱 |
블록 크기 | 18 " |
강모 색상 | 파란색 |
강모 소재 | 인조 |
빗자루 신청 | 모든 표면 |
빗자루 연결 유형 | 스레드 된 |
빗자루 등급 | 중급 |
빗자루 유형 | 푸시 빗자루 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
트림 길이 | 2 "~ 2 3/8" |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 47.75 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 9603109000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.