그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크래치 브러시 |
강모 소재 | 탄소 강선 |
손잡이 길이 | 14 " |
손잡이 재질 | 목재 |
핸들 타입 | 구부러진 |
행 수 | 3 x 19 |
트림 길이 | 1.125 " |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 트림 길이 | 강모 소재 | 브러쉬 길이 | 브러시 폭 | 손잡이 길이 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VAF4 | 1.125 " | 스테인레스 스틸 와이어 | - | - | 13.75 " | 목재 | 구부러진 | - | 1 | ₩ 9,397 | ||
1VAF5 | 1" | 스테인레스 스틸 와이어 | - | - | 13.75 " | 목재 | 구부러진 | - | 1 | ₩ 8,907 | ||
1VAF6 | 1" | 스테인레스 스틸 와이어 | - | - | 10 " | 목재 | 구두 | - | 1 | ₩ 10,605 | ||
1VAF7 | 1.187 " | 스테인레스 스틸 와이어 | - | - | 10 " | 목재 | 구두 | - | 1 | ₩ 11,725 | ||
1VAF8 | 1" | 탄소 강선 | - | - | 13.5 " | 목재 | 구부러진 | - | 1 | ₩ 6,597 | ||
1VAF9 | 1.125 " | 탄소 강선 | - | - | 10 " | 목재 | 구두 | - | 1 | ₩ 10,430 | ||
1VAG1 | 1 / 2 " | 스테인레스 스틸 와이어 | - | - | 8" | 목재 | 구부러진 | - | 5 | ₩ 13,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.