항목 | 각도 빗자루 |
내산성 | 아니 |
강모 색상 | 백 |
강모 소재 | 식이섬유 |
빗자루 신청 | 부드럽게 |
빗자루 등급 | 중급 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
핸들 색상 | 노란색 |
Dia를 처리하십시오. | 15 / 16 " |
손잡이 길이 | 58 " |
손잡이 재질 | 식이섬유 |
전체 길이 | 61 " |
스윕 페이스 | 9" |
트림 길이 | 6" |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 28.96 |
HS 코드 | 9603109000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.