항목 | 각도 빗자루 |
내산성 | 아니 |
강모 색상 | 노란색 |
강모 소재 | 인조 |
빗자루 신청 | 매끄러운, 반 매끄러운 |
빗자루 등급 | 중급 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
핸들 색상 | 노란색 |
Dia를 처리하십시오. | 7 / 8 " |
손잡이 길이 | 46.75 " |
손잡이 재질 | 비닐 코팅 알루미늄 |
전체 길이 | 56 " |
스윕 페이스 | 12 " |
트림 길이 | 7.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 139.7 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 9603908020 |
원산지 | BR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.