그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전압 조정 기능이있는 전력 조절기 |
코드 길이 | 코드 없음 |
깊이 | 5" |
높이 | 7" |
입력 전압 | 120 |
맥스. 암페어 | 0.25 |
실장 형 | 하드 와이어 / 패널 실장 |
아울렛 수 | 0 |
Output Voltage | 120V |
출력 와트 | 30 |
상 | 1 |
전력 정격 | 30 VA |
전압 출력 | 120 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 3.47 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 32.77 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8504409580 |
원산지 | MX |
모델 | 전력 정격 | 깊이 | 높이 | 전압 출력 | 폭 | 입력 전압 | 항목 | 맥스. 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-23-125 | 250 VA | 8" | 10 " | 120 | 6" | 120 / 208 / 240 / 480 | 전력선 조절기 | 2.1A @ 120VAC, 1.2A @ 208VAC, 1.0A @ 240VAC, 0.5A @ 480VAC | ₩ 1,733,515 | |
63-23-150 | 500 VA | 7" | 13 " | 120/208/240 | 9" | 120 / 208 / 240 / 480 | 전력선 조절기 | 4.2A @ 120VAC, 2.4A @ 208VAC, 2.1A @ 240VAC, 1.0A @ 480VAC | ₩ 2,546,652 | |
63-23-210 | 1000 VA | 7" | 17 " | 120/208/240 | 9" | 120 / 208 / 240 / 480 | 전력선 조절기 | 8.3A @ 120VAC, 4.8A @ 208VAC, 4.2A @ 240VAC, 2.1A @ 480VAC | ₩ 3,781,347 | |
63-23-220 | 2000 VA | 9" | 18 " | 120/208/240 | 13 " | 120 / 208 / 240 / 480 | 전력선 조절기 | 16.7A @ 120VAC, 9.6A @ 208VAC, 8.3A @ 240VAC, 4.2A @ 480VAC | ₩ 6,694,485 | |
63-23-230 | 3000 VA | 9" | 19 " | 120/208/240 | 13 " | 120 / 208 / 240 / 480 | 전력선 조절기 | 25A @ 120VAC, 14.4A @ 208VAC, 12.5A @ 240VAC, 6.3A @ 480VAC | ₩ 9,304,242 | |
23-13-060 | 60 VA | 5" | 7" | 120 | 4" | 120 | 전압 조정 기능이있는 전력 조절기 | 0.5 | ₩ 1,176,315 | |
23-22-112 | 120 VA | 5" | 8" | 120 | 4" | 120/240 | 전압 조정 기능이있는 전력 조절기 | 1.0A @ 120VAC, 0.5A @ 240VAC | ₩ 1,592,430 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.