그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컷 엔드 웻 걸레 |
기본 소재 | 셀룰로오스 |
색상 | 백 |
건조 중량 | 16 ~ 22 온스 |
끝 유형 | 절단 |
머리띠 크기 | 5" |
세탁 가능 | 가능 |
길이 | 19 " |
자재 | 셀룰로오스 / 폴리 에스테르 혼합 |
걸레 스타일 | 조각 |
플라이 | 1 |
폭 | 6.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 기본 소재 | 색상 | 걸레 스타일 | 플라이 | 폭 | 연결 유형 | 건조 중량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D098 | 셀룰로오스 / 폴리 에스테르 혼합 | 셀룰로오스 | 백 | 조각 | 1 | 6.25 " | - | 22 ~ 28 온스 | ₩ 14,945 | ||
16W207 | 면 | 면 | 자연의 | 끈 | 4 | 6" | 퀵 체인지 / 사이드 게이트 | 12 온스 | ₩ 9,450 | ||
16W208 | 면 | 면 | 자연의 | 끈 | 4 | 6" | 퀵 체인지 / 사이드 게이트 | 16 온스 | ₩ 13,685 | ||
16W209 | 면 | 면 | 자연의 | 끈 | 4 | 6" | 퀵 체인지 / 사이드 게이트 | 20 온스 | ₩ 15,645 | ||
16W210 | 면 | 면 | 자연의 | 끈 | 4 | 6" | 퀵 체인지 / 사이드 게이트 | 26 온스 | ₩ 18,375 | ||
16W211 | 폴리 에스터 / 레이온 | 레이온 | 자연의 | 끈 | 4 | 6" | 퀵 체인지 / 사이드 게이트 | 12 온스 | ₩ 14,000 | ||
16W212 | 폴리 에스터 / 레이온 | 레이온 | 자연의 | 끈 | 4 | 6" | 퀵 체인지 / 사이드 게이트 | 16 온스 | ₩ 18,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.