그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 빗자루 |
블록 재료 | 강철 |
블록 크기 | 24 " |
강모 색상 | 빨간색 |
강모 소재 | 폴리 |
전체 길이 | 3.25 " |
트림 길이 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9603908030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 핸들 색상 | 내산성 | 블록 재료 | 트림 길이 | 블록 크기 | 강모 색상 | 강모 소재 | 빗자루 신청 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12L033 | - | - | 강철 | 3.25 " | 17 " | 빨간색 | 폴리 | - | ₩ 60,882 | ||
1A844 | - | - | 견목 | 4" | 18 " | - | 브라운 팔미라 | - | ₩ 20,230 | ||
2PYV6 | - | 아니 | 견목 | 3.25 " | 24 " | 적갈색 | 마룬 합성 | 세미 스무드 | ₩ 33,810 | ||
3A325 | - | 아니 | 견목 | 5.25 " | 16 " | 갈색 | 갈색 폴리프로필렌 | 거칠게 | ₩ 30,747 | ||
82875 | 은 | 가능 | 알류미늄 | 4" | 84 " | - | 블랙 폴리 프로필렌 | 매끄러운, 반 매끄러운 | ₩ 832,580 | RFQ
| |
82890 | 빨간색 | 가능 | 알류미늄 | 4" | 84 " | - | 블랙 폴리 프로필렌 | 매끄러운, 반 매끄러운 | ₩ 1,060,815 | RFQ
| |
3U767 | - | 아니 | 견목 | 3" | 36 " | 초록색 | 녹색 플래그 합성 | 부드럽게 | ₩ 54,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.